Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x800x750-1100mm, Buche, 3 208290-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208290-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.272.010.C
EAN/GTIN:
     4055091259147
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x800x750-1100mm, Buche, 3 Schubladen, lichtblau, CODE Lock Die LISTA Werkbank 27 x 36 E mit Buche-Arbeitsplatte hält höchster Beanspruchung zuverlässig stand. Dank AUTO-Lock-Schließung lassen sich die 3 Schubladen einfach per RFID Badge oder Nummerncode öffnen, schließen oder in vorhandene Systeme einbinden. Ausgestattet mit hochwertiger Buche-Vollholzplatte 3 Schubladen ausgestattet mit Vollauszug für benutzerfreundliche Übersicht Inkl. CODE-Lock-Schließmechanismus mit bis zu 100 Benutzercodes Für normale Flächenbelastung konzipiert Extra hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg Mit 10 Jahren Qualitätsgarantie, „Made in Europe" Maßeinheit LISTA Werkbank 27 x 36 E Lichtblau Mit konfigurierbaren Ausstattungselementen erweiterbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
148.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.402,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,89*
€ 1.947,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,66*
€ 1.920,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,22*
€ 1.818,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,68*
€ 1.753,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,60*
€ 1.669,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.