| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207289-YY Herst.-Nr.: 45.302.000 EAN/GTIN: 7612269048148 |
| |
|
| | |
| LISTA Werkzeughalter schräg doppelt, 5 Stück, Länge 50mm Werkzeughalter Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | 37 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,30* | € 29,99* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,33* | € 29,99* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 21,32* | € 31,51* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,68* | € 33,28* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,27* | € 52,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|