Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x800x850mm, Buche, 4 Schu 207114-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207114-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     59.013.010.A
EAN/GTIN:
     4055091254982
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x800x850mm, Buche, 4 Schubladen, lichtblau, AUTO Lock In der LISTA Stahlblech-Werkbank (B x T x H) 2.000 x 800 x 850 mm mit 4 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug vor Fremdzugriff geschützt und einfach zugänglich. Dafür sorgen das CODE Lock-Schließsystem und 100 % ausziehbare Schubladen. Wertbeständige Werkbank aus Stahlblech mit stabiler Buche-Arbeitsplatte Schubladenvollauszüge platzeffizient nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Auf Knopfdruck oder vollautomatisch verschließbar via AUTO Lock Für normale Flächenbelastung konzipiert Höchste Schubladen-Tragkraft von 75 kg Qualitätsprodukt „Made in Europe", 10-Jahre-Garantie Maßeinheit LISTA Werkbank 27 x 36 E Lichtblau Vielfältiges, frei konfigurierbares Zubehör zur Auswahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
159.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.752,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.007,83*
€ 2.389,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,21*
€ 2.354,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.875,94*
€ 2.232,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,61*
€ 2.160,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,63*
€ 2.085,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.