Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x800x850mm, Buche, 4 Schu 207112-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207112-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     59.013.010.F
EAN/GTIN:
     4055091254838
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x800x850mm, Buche, 4 Schubladen, lichtblau, RFID Lock Diese rostfreie LISTA Werkbank (B x T x H) 2.000 x 800 x 850 mm aus Stahlblech ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe und anhaltende Ordnung in Ihrem Betrieb. Per RFID Lock schützen Sie Werkzeug und Zubehör in 4 Schubladen mit Vollauszug. Hochwertig verarbeitet mit stabiler Arbeitsplatte aus Buche Schubladenvollauszüge platzeffizient nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Zugriffe auf gesicherte Werkbankbereiche per Computer abrufbar Für normale Flächenbelastung geeignet 75 kg Tragkraft pro Schublade für höchste Beanspruchung Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Qualitätsgarantie) Maßeinheit LISTA Werkbank 27 x 36 E Lichtblau pulverlackiert Vielfältiges, frei konfigurierbares Zubehör zur Auswahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
160.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.623,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,53*
€ 2.234,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.849,63*
€ 2.201,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.751,20*
€ 2.083,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.691,56*
€ 2.012,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,30*
€ 1.931,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.