Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIORIT Hebe-Set inkl. 2 Rundschlingen und 4 Karabinern 206895-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206895-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     PC.RS.SET
EAN/GTIN:
     4055091210155
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Rundschlingen-Paket
Rundschlingen-Satz
lithium-ionen lagerbehälter
PRIORIT Hebe-Set inkl. 2 Rundschlingen und 4 Karabinern Mit dem Hebe-Set inkl. 2 Rundschlingen und 4 Karabinern befördern Sie die mobile Brandschutzhaube bequem per Stapler an den Einsatzort. Zum Anheben, Transportieren oder Absetzen befestigen Sie die Karabiner kurzerhand an den Behälterösen und fädeln die Rundschlingen mit 1.000 kg Tragkraft darin ein. Hebe-Set bestehend aus 2 Rundschlingen und 4 Karabinern Mit 1.000 kg Tragkraft je Schlinge Höhe = 30 mm Breite = 1250 mm Tiefe = 850 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
850 mm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,98*
€ 245,59*
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 221,82*
€ 271,75*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.