Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIORIT Mobile Brandschutzabdeckung, Standardausführung 206890-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206890-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     PC.138.098.095
EAN/GTIN:
     4055091210100
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehälter
PRIORIT Mobile Brandschutzabdeckung, Standardausführung Ob zum Lagern von Lithium-Ionen-Akkus oder als Mittel zur Brandbekämpfung: Die mobile Brandschutzabdeckung in der Standardausführung umschließt Paletten oder Auffangwannen feuerwiderstandsfähig – und das bis zu 90 Minuten. Entstehende Brände können Sie mit der Haube ebenfalls kontrollieren. Zur Abdeckung von Paletten, Auffangwannen oder Gitterboxen 90 Minuten feuerwiderstandsfähig Einfacher Transport mittels Kranösen Platzsparend stapelbar Zeitsparend einsetzbar (ohne Einräumen der Akkus in Sicherheitsschränke) Behältertyp = Überstülpgehäuse RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Material = Brandschutzplatte Priodek H Oberfläche = Continuous Pressure Laminate (CPL) Höhe = 1005 mm Breite = 1390 mm Tiefe = 990 mm Eigengewicht = 400 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Überstülpgehäuse
Breite:
1390 mm
Eigengewicht:
400 kg
Höhe:
1005 mm
Tiefe:
990 mm
Material:
Brandschutzplatte Priodek H
Oberfläche:
Continuous Pressure Laminate (CPL)
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
970.00 mm
DEPTH GRO:
1400.00 mm
WEIGHT GRO:
400.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.382,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,22*
€ 1.848,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.523,65*
€ 1.813,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,91*
€ 1.707,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,33*
€ 1.672,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,66*
€ 1.645,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.