| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-206654-YY Herst.-Nr.: 68.30.002 EAN/GTIN: 4052469002435 |
| |
|
| | |
| Ablaufschlauch für Bandskimmer 400-56, Meterware Der sterilisationsfähige Ablaufschlauch für Bandskimmer verbindet den Abscheider mit dem Fremdöl-Sammelbehälter. Hergestellt aus alterungs- und chemikalienbeständigem PVC, lässt sich der Schlauch bei Temperaturen von -20 °C bis +80 °C einsetzen (nur kurzfristig). Das Ersatzteil ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aus PVC Alterungsbeständig, cadmiumfrei und chemikalienbeständig Sterilisationsfähig und abriebfest Einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +80 °C Durchmesser 25 mm, Wanddicke 3 mm Schlauch Ausführung = PVC-Schlauch Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Weitere Informationen: | | Schlauch Ausführung: | PVC-Schlauch | Temperaturbeständig: | -20 - 60 °C | HEIGHT GRO: | 365.00 mm | WIDTH GRO: | 450.00 mm | DEPTH GRO: | 145.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39173200 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |