| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-205578-YY Herst.-Nr.: 6540016 EAN/GTIN: 4056705100725 |
| |
|
| | |
| Natronmischpapier, BxL 1.000 mm x 325 lfm, ca. 24 kg, 1 Rolle/VE Natronmischpapier hilft Ihnen als flexibles Verpackungsmittel in vielen Situationen: ob als Karton- Zwischenschicht, zum Auspolstern von Lücken oder Einwickeln zerbrechlicher Güter. Das kostengünstige, umweltfreundliche Material ist vielseitig im Versand- und Umzugswesen sowie im Verkauf einsetzbar. Zum Schutz empfindlicher Gegenstände (z. B. Porzellan) Universell nutzbar (Zwischeneinlage, Einwickeln, Auspolstern) Für Versand, Verkauf oder Umzüge geeignet Secare-Rolle für einfaches Abschneiden Kostengünstig und umweltfreundlich Länge = 325 m Breite = 1000 mm Farbe = braun Eigengewicht = 24 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Eigengewicht: | 24 kg | Länge: | 325 | Farbe: | braun | HEIGHT GRO: | 210.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 210.00 mm | WEIGHT GRO: | 24.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48195000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,21* | | | | | 11 Tage | | | 24 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,60* | € 3,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 51,83* | € 67,09* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 39,47016* | € 69,73008* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 61,65* | € 88,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 24 Kilogramm (ab € 2,56875* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|