| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-205507-YY Herst.-Nr.: 9850035 EAN/GTIN: 4056705101142 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzleisten, HxBxL 50 x 50 x 1.100 mm, Stärke 3 mm, selbstklebend, 50 Stk/VE Mit fester Kante für stabilen Stand sorgen: Die Kantenschutzleisten verstärken Kartons und erhöhen die Stabilität der Kartonage beim Stapeln. Mithilfe der leicht zu kürzenden Vollpappe werden zudem Stoß-, Transport- oder Umreifungsschäden effektiv vermieden. Vollpapp-Kantenschutzleisten für mehr Stabilität beim Stapeln Zusätzlicher Stoß-, Transport- und Umreifungsschutz für Kanten Einfach zu kürzen VE: 50 Stk. Stärke = 3 mm Länge = 1100 mm Material = Pappe Eigengewicht = 500 g Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 500 | Länge: | 1100 | Stärke: | 3 | Material: | Pappe | HEIGHT GRO: | 65.00 mm | WIDTH GRO: | 1110.00 mm | DEPTH GRO: | 265.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48195000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,91* | € 60,57* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,23* | € 61,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,78* | € 61,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,54* | € 68,36* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 44,03* | € 71,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8806* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|