| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-205502-YY Herst.-Nr.: 9070053 EAN/GTIN: 4056705700536 |
| |
|
| | |
| Klebeband-Abroller tesa® Komfort, für 50 mm Rollenbreite und 76 mm Rollenkerndurchmesser Mit dem Klebeband-Abroller tesa® Komfort verkleben Sie Verpackungen schnell, sicher und bequem. Für komfortables Handling sorgen vor allem der weiche Gummigriff und die einstellbare Bremse des Handabrollers. Für ein geschütztes Abtrennen des Klebebands ist ein Sicherheits-Zahnmesser verbaut. Packband-Handabroller für Klebeband mit 76 mm Rollenkerndurchmesser Robustes Metallgehäuse Mit einstellbarer Abrollbremse Verdecktes Sicherheits-Zahnmesser für Arbeitsschutz Weich gummierter Griff für sicheres, komfortables Handling Bandbreite = 50 mm Kerndurchmesser = 76 mm Klebeband Durchmesser max. = 140 mm Bügel/Griffe Material = Gummi Gehäuse Material = Metall Eigengewicht = 500 g Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 50 mm | Bügel/Griffe Material: | Gummi | Klebeband Durchmesser max.: | 140 mm | Eigengewicht: | 500 g | Kerndurchmesser: | 76 mm | Gehäuse Material: | Metall | HEIGHT GRO: | 375.00 mm | WIDTH GRO: | 500.00 mm | DEPTH GRO: | 400.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82055980 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller klebebandabroller für 50 mm, filamentabroller 50 mm, handabroller, Klebebänder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,74* | € 31,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,47* | € 33,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 19,63* | € 34,78* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,92* | € 36,62* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 32,81* | € 42,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|