Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längs- und que 205465-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205465-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520068
EAN/GTIN:
     4056705200685
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längs- und querverstärkt, BxL 75 mm x 50 lfm, 12 Stk/VE Gefährliche Güter sicher bündeln: Dafür besitzt das Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen eine fadenverstärkte Struktur. Neben der reiß- und dehnfesten Eigenschaft überzeugt das Verpackungsband durch seine starke Klebkraft. Transparentes Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen Fadenverstärkt Starke Klebkraft durch Hotmelt-Kleber Sehr hohe Reiß- und Dehnfestigkeit Feuchtigkeitsunempfindlich Art = Filamentband Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 125 µm
Weitere Informationen:
Stärke:
125
Art:
Filamentband
Kerndurchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
50 m
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
345.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 6,27* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,92*
€ 140,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,35*
€ 138,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 101,10*
€ 120,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,05*
€ 107,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,20*
€ 103,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,24*
€ 89,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.