Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIFTKET Elektrokettenzug S-Line mit Elektrofahrwerk, TK 3.20 204780-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204780-YY
Hersteller:
     LIFTKET Hoffmann
Herst.-Nr.:
     091/55-2 SL EFW
EAN/GTIN:
     4055091202679
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug hubhöhe 3m
LIFTKET Elektrokettenzug S-Line mit Elektrofahrwerk, TK 3.200 kg, 4/1 m/min Der Elektrokettenzug LIFTKET mit Elektrofahrwerk bietet Ihnen hohe Leistungsfähigkeit und Stabilität selbst bei extrem schweren Lasten. Sein patentiertes Sicherheits-Brems-Kupplungssystem gewährt Ihnen darüber hinaus jederzeit erhöhte Sicherheit. Extrem belastbarer Elektrokettenzug LIFTKET mit Elektrofahrwerk Inklusive Steuerung und Steuerkabel für bequeme Bedienung Leichtes Metallgehäuse und kurze Bauhöhe für optimale Raumausnutzung Spezielles, patentiertes Sicherheits-Brems-Kupplungssystem für erhöhte Sicherheit Elektrokettenzüge mit einer Hubhöhe von 3 m Aufhängung = Elektrofahrwerk Tragkraft = 3200 kg Laststränge Anzahl = 2 Flanschbreite = 82 - 155 mm Hubgeschwindigkeit Haupthub = 4 m/min Hubgeschwindigkeit Feinhub = 1 m/min Kettenzug Ausführung = 091/55
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
2
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1 m/min
Kettenzug Ausführung:
091\/55
Flanschbreite:
82 - 155 mm
Tragkraft:
3200 kg
Aufhängung:
Elektrofahrwerk
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
155.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.006,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.274,14*
€ 5.086,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.218,13*
€ 5.019,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.071,54*
€ 4.845,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.009,24*
€ 4.771,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.006,41*
€ 4.767,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.