Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIFTKET Elektrokettenzug S-Line mit Hakenaufhängung, TK 1.00 204756-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204756-YY
Hersteller:
     LIFTKET Hoffmann
Herst.-Nr.:
     071/54-2 SL HA
EAN/GTIN:
     4055091202495
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug hubhöhe 3m
LIFTKET Elektrokettenzug S-Line mit Hakenaufhängung, TK 1.000 kg, 4/1 m/min Der Elektrokettenzug LIFTKET S-Line mit Hakenaufhängung ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und durch sein geringes Eigengewicht leicht und flexibel einsetzbar. Sein patentiertes Sicherheits-Brems-Kupplungssystem sorgt für erhöhte Sicherheit. TÜV-geprüfter Elektrokettenzug LIFTKET S-Line mit Hakenaufhängung Patentiertes Sicherheits-Brems-Kupplungssystem für erhöhte Sicherheit Hohe Einschaltdauer und geräuscharmer Lauf Hubhöhe von 3 m Kettenzug elektrisch über separate Steuerung bedienbar Aufhängung = Hakenaufhängung Tragkraft = 1000 kg Laststränge Anzahl = 2 Hubgeschwindigkeit Haupthub = 4 m/min Hubgeschwindigkeit Feinhub = 1 m/min Kettenzug Ausführung = 071/54
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
2
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1 m/min
Kettenzug Ausführung:
071\/54
Tragkraft:
1000 kg
Aufhängung:
Hakenaufhängung
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.743,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,41*
€ 2.324,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.925,20*
€ 2.290,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,99*
€ 2.184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.788,15*
€ 2.127,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,46*
€ 2.074,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.