Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 800/1 TZ f.Schlitzschrauben 4mm L.25mm 1/4 Zoll C6,3 0,5 202827-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202827-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829350
EAN/GTIN:
     4013288011145
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Bit 800/1 TZ f.Schlitzschrauben 4mm L.25mm 1/4 Zoll C6,3 0,5mm zähhart,TZ WERA zähhart für den universellen Einsatz Torsionsform für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3 Anwendung: für Schlitzschrauben
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
4.00 mm
WIDTH GRO:
7.00 mm
DEPTH GRO:
22.00 mm
WEIGHT GRO:
.004000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,98*
1 Tag
80
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,06*
1 Tag
80
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,78*
€ 1,07*
4 Tage
72
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,10*
Lager 4445
50
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 19,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,609* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 190,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056210001
ab € 0,58*
Ähnlich
Wera
05056220001
ab € 0,58*
Ähnlich
Wera
05056225001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05056233001
ab € 0,59*
Ähnlich
Wera
05056240001
ab € 0,98*
Ähnlich
RS Pro
1250350
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.