Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.200mm pol.Form 0 Ku.-Übe 200728-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200728-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810137
EAN/GTIN:
     4003773034056
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 200 mm
Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.200mm pol.Form 0 Ku.-Überzug KNIPEX 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert Kopf poliert Facette: mit Gewicht: 263g Form: 0 Kopf: poliert Norm: DIN ISO 5749
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
24.00 mm
WIDTH GRO:
53.00 mm
DEPTH GRO:
206.00 mm
WEIGHT GRO:
.271000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.