Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Bauer® Mini-Kipp-/-Spänebehälter, extrem niedrige 199705-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199705-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     DECKEL, VERZINKT FÜR MGU/SMGU
EAN/GTIN:
     4055091208039
Suchbegriffe:
Deckel Spänebehälter
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
bauer deckel kippbehälter
Deckel für Bauer® Mini-Kipp-/-Spänebehälter, extrem niedrige Bauhöhe, Volumen 0,61 m³ Ob beim Lagern oder Transportieren: Dieser verzinkte Deckel für Mini-Kippbehälter/Mini-Spänebehälter schützt Schüttgut und andere Kleinstteile vor Witterungseinflüssen. Der Kippbehälter-Deckel besteht aus robustem Stahl und lässt sich flexibel an 2 Seiten öffnen. 2-seitig zu öffnender Deckel Aus robustem Stahl Verzinkte Qualität Breite = 1227 mm Höhe = 150 mm Eigengewicht = 35 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1227 mm
Eigengewicht:
35 kg
Höhe:
150 mm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
1705.00 mm
DEPTH GRO:
1235.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73090059
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: deckel spänebehälter, Zubehör für Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.