Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Bauer® Mini-Kipp-/-Spänebehälter, extrem niedrige 199702-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199702-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     DECKEL, VERZINKT FÜR MGU/SMGU
EAN/GTIN:
     4055091208008
Suchbegriffe:
Deckel Spänebehälter
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
bauer deckel kippbehälter
Deckel für Bauer® Mini-Kipp-/-Spänebehälter, extrem niedrige Bauhöhe, Volumen 0,23 m³ Ob beim Lagern oder Transportieren: Dieser verzinkte Deckel für Mini-Kippbehälter/Mini-Spänebehälter schützt Schüttgut und andere Kleinstteile vor Witterungseinflüssen. Der Kippbehälter-Deckel besteht aus robustem Stahl und lässt sich flexibel an 2 Seiten öffnen. 2-seitig zu öffnender Deckel Aus robustem Stahl Verzinkte Qualität Breite = 1227 mm Höhe = 150 mm Eigengewicht = 15 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1227 mm
Eigengewicht:
15 kg
Höhe:
150 mm
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
705.00 mm
DEPTH GRO:
1230.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: deckel spänebehälter, Zubehör für Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.