Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Bauer® Mini-Kipp-/-Spänebehälter, niedrige Bauhöh 199700-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199700-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     DECKEL, VERZINKT FÜR EXPO/EXPO
EAN/GTIN:
     4055091207988
Suchbegriffe:
Deckel Spänebehälter
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
bauer deckel kippbehälter
Deckel für Bauer® Mini-Kipp-/-Spänebehälter, niedrige Bauhöhe, Volumen 0,225 m³ Ob beim Lagern oder Transportieren: Dieser verzinkte Deckel für Mini-Kippbehälter/Mini-Spänebehälter schützt Schüttgut und andere Kleinstteile vor Witterungseinflüssen. Der Kippbehälter-Deckel besteht aus robustem Stahl und lässt sich flexibel an 2 Seiten öffnen. 2-seitig zu öffnender Deckel Aus robustem Stahl Verzinkte Qualität Breite = 965 mm Höhe = 134 mm Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Breite:
965 mm
Eigengewicht:
20 kg
Höhe:
134 mm
HEIGHT GRO:
135.00 mm
WIDTH GRO:
960.00 mm
DEPTH GRO:
965.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: deckel spänebehälter, Zubehör für Kippbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.