| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-199177-YY Herst.-Nr.: GWH 320-I EAN/GTIN: 4052462062917 |
| |
|
| | |
| Bauer® Wandhalterung für 1 Gasflasche à Ø 320 mm Die Wandhalterung für Gasflaschen findet sogar an der kürzesten Wand ihren sicheren Platz: Feuerverzinktes Stahlblech und eine Sicherungskette machen den Gasflaschen-Wandhalter zum widerstandsfähigen Aufbewahrungsort für CO2 und Co. Mit Sicherungskette Für Wandbefestigung vorbereitet Aus feuerverzinktem Stahlblech für Langlebigkeit gefertigt Wahlweise für 1, 2, oder 3 Flaschen mit Ø 140, 230 oder 320 mm Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 2 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 2 kg | Material: | Stahl | Oberfläche: | lackiert | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 380.00 mm | DEPTH GRO: | 380.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Wandhalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,25* | € 50,14* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,37* | € 50,17* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,57* | € 50,65* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,48* | € 53,08* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 37,75* | € 63,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|