Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Mopphalter 198816-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198816-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876200898
EAN/GTIN:
     0086876200898
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
Flexibler Mopphalter Der flexible Mopphalter erreicht dank nachgebendem Verbundstoff selbst verwinkelte Bereiche. Für eine bessere Schmutzaufnahme sorgt die patentierte Bogenform: Staub und Haare gelangen schnell in die Mopp-Mitte. Verschiedene Bezüge lassen sich je nach Reinigungsszenario mit dem Halter kombinieren. Passt sich unebenen Flächen an Für unterschiedliche Mopp-Bezüge und alle Reinigungsanforderungen ausgelegt Patentierte Bogenform reinigt besser (Schmutz wird in die Mitte gefördert) Flexibler Verbundstoff widersteht Bleiche und Peroxid Verwendbar als Handgerät oder mit optionalem Teleskopstiel Rubbermaid HYGEN™
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
334.00 mm
DEPTH GRO:
137.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: mophalter, Wischmopps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.