Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung KI für Fahnenmast Ø 70 mm 198670-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198670-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     101907
EAN/GTIN:
     4046675021182
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
Bodenhalterung KI für Fahnenmast Ø 70 mm Die Bodenhalterung KI mit Kippfunktion hilft Ihnen, einen Mast bequem aufzustellen und zu legen. Die Kipphalterung erhöht durch eine serienmäßig innenliegende Stahlrohrverstärkung die statische Belastbarkeit. Der Mast wird innen durch ein Stahlverstärkungsrohr und einen mastspezifischen Adapter gehalten. Aus feuerverzinktem Stahl Für Masten mit ø 70 und 100 mm Kippfunktion für komfortables Aufrichten und Legen des Mastes Material = Stahl Eigengewicht = 29,7 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
29.7 kg
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
41.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,76*
€ 423,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.