Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung Z für Fahnenmast Ø 100 mm 198666-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198666-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     890983
EAN/GTIN:
     4046675018533
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
Bodenhalterung Z für Fahnenmast Ø 100 mm Die Bodenhalterung Z hilf Ihnen, einen Mast einfach und sicher im Boden zu montieren. Dank des Zentrierkeils aus Kunststoff wird die Bewegung des Mastes abgefedert. Wählen Sie die passende Halterung für Ihren Fahnenmast. Bodenhülse mit Zentrierkeil zur Abfederung der Mastbewegung Konische Mastfußaufnahme Sicherungsschraube gegen das Verschieben des Zentrierkeils in der Bodenhülse Material = Aluminium Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4 kg
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,99*
€ 85,92*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 86,33*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 74,23*
€ 95,78*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,10*
€ 99,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,29*
€ 105,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 771,89*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 895,23*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 408,48*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 474,05*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-08000-0001
ab € 588,37*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-08000-0001
ab € 725,07*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-08000-0001
ab € 523,31*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-450-10-09000-0001
ab € 514,15*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-09000-0001
ab € 672,12*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-09000-0001
ab € 794,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.