Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast Pirat A, inkl. Bodenhalterung und Ausleger, Höhe 198640-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198640-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-540-10-08000-0003
EAN/GTIN:
     4046675447326
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
Fahnenmast Pirat A, inkl. Bodenhalterung und Ausleger, Höhe 8 m Mit dem Fahnenmast Pirat A, inkl. Bodenhalterung hissen Sie Fahnen schnell und sicher. Höchste Qualitätsstandards gepaart mit Funktionalität und ansprechendem Design machen den Mast zur optimalen Lösung für Ihr Kommunikationskonzept. In unterschiedlichen Höhen erhältlich. Aus eloxiertem Aluminium, E6 EV1 Zylindrisches Profil Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheitsklemme Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen Technische Eigenschaften = Ausleger teleskopierbar von 1 m bis max 1,5 m, in 10 cm Schritten, Durchmesser 40 mm Durchmesser = 75 mm Material = Aluminium Eigengewicht = 23,99 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
23.99
Durchmesser:
75 mm
Material:
Aluminium
Technische Eigenschaften:
Ausleger teleskopierbar von 1 m bis max 1\,5 m\, in 10 cm Schritten\, Durchmesser 40 mm
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
75.00 mm
DEPTH GRO:
8700.00 mm
WEIGHT GRO:
23.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Werneke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,65*
€ 656,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,64*
€ 656,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,78*
€ 667,82*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 604,06*
€ 690,09*
Frei Haus
ab € 724,39*
€ 807,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,09*
€ 821,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,17*
€ 795,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,10*
€ 780,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,12*
€ 759,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,06*
€ 718,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.