Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Kehr-Scheuer-Saugmaschine CS 7010 LPG Hybrid 198037-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198037-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56511821
EAN/GTIN:
     5711144220524
Suchbegriffe:
Kehr- und Scheuersaugmaschinen
Nilfisk® Kehr-Scheuer-Saugmaschine CS 7010 LPG Hybrid Mit der Kehr-Scheuer-Saugmaschine Nilfisk® CS 7010 LPG Hybrid bieten wir Ihnen eine kosteneffiziente und umweltfreundliche Lösung zur professionellen Reinigung von großen Flächen an. Die CS 7010 LPG Hybrid ist besonders geeignet zur Reinigung von Lagerflächen, Fertigungsanlagen, Sporthallen oder Stadien, Universitäten, Parkplätze und Parkhäuser. Theoretische Flächenleistung bis zu 13.600 m²/h Federnd aufgehängtes Schrubbdeck mit flexibler Saugleiste Filtersystem mit variabler Filter-Rüttelfrequenz Voll integriertes Diagnosesystem Sitz und Lenkrad individuell einstellbar Betrieb = LPG-hybrid Fahrgeschwindigkeit = 8,9 km/h Tankvolumen Frischwasser = 284 l Tankvolumen Schmutzwasser = 284 l Theoretische Flächenleistung = 11080 m²/h Praktische Flächenleistung = 7756 m²/h Arbeitsbreite = 1245 mm Bürstenanpressdruck = 90 - 181 kg Höhe = 1500 mm Breite = 1.650 mm Tiefe = 2620 mm Eigengewicht = 2121 kg
Weitere Informationen:
Betrieb:
LPG-hybrid
Eigengewicht:
2121 kg
Arbeitsbreite:
1245 mm
Breite:
1650 mm
Bürstenanpressdruck:
90 - 181 kg
Fahrgeschwindigkeit:
8.9 km/h
Höhe:
1500 mm
Praktische Flächenleistung:
7756 m²/h
Tankvolumen Frischwasser:
284 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
284 l
Theoretische Flächenleistung:
11080 m²/h
Tiefe:
2620 mm
HEIGHT GRO:
2620.00 mm
WIDTH GRO:
2840.00 mm
DEPTH GRO:
1860.00 mm
WEIGHT GRO:
1512.276000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64.048,18*
€ 64.048,38*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74.991,75*
€ 74.991,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 76.370,62*
€ 78.375,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81.981,81*
€ 81.981,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74.991,75*
€ 89.240,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.