Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Einschraub-Fettkartusche 500 g, 30 Stk/VE 197958-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197958-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     82049 KARTON
EAN/GTIN:
     4024937820490
Suchbegriffe:
Fettpressen
SAMOA-HALLBAUER Einschraub-Fettkartusche 500 g, 30 Stk/VE Die Einschraub-Fettkartusche SAMOA-HALLBAUER 500 g liefert in Verbindung mit einer Fettpresse hochwertiges, lithiumverseiftes Mehrzweckfett zum Abschmieren. Lithiumverseiftes Mehrzweckfett Konsistenzklasse NLGI 2 Marke = SAMOA-HALLBAUER Höhe = 256 mm Durchmesser = 60 mm Farbe = weiß VE = 30 Stk/VE
Weitere Informationen:
Marke:
SAMOA-HALLBAUER
VE:
30 Stk/VE
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
256 mm
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
17.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34031980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 29,21*
Lager 4445
75
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 256,05*
€ 308,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,45*
€ 367,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 301,93*
€ 359,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,04*
€ 343,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,11*
€ 332,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 271,00*
€ 322,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 256,05*
€ 304,70
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 8,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.