Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Druckluftbetriebenes Füllgerät für Zentralsc 197949-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197949-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41610
EAN/GTIN:
     4024937416105
Suchbegriffe:
Abschmiergeräte
SAMOA-HALLBAUER Druckluftbetriebenes Füllgerät für Zentralschmieranlagen DPZ 2 /200, mobil Das druckluftbetriebene Füllgerät für Zentralschmieranlagen SAMOA-HALLBAUER DPZ dient dem Befüllen des Schmiermittel-Reservoirs einer technischen Schmieranlage aus einem mit Schmierfett gefüllten Fetteimer. Die mobile Konstruktion auf einem Fahrwagen ermöglicht eine rasche, umweltfreundliche und saubere Befüllung direkt vor Ort. Aus Stahl, stabil und verschleißfest Vollständige Eimerentleerung dank speziellem Fettfolgedeckel mit Führungshülse Geeignet für Fette bis zur Konsistenzklasse NLGI 2 Inkl. 2 m Fettschlauch mit Kugelhahn und selbstschließender Schnellkupplung Förderleistung 550 g/min Inklusive Wartungseinheit (Druckminderer und Wasserabscheider) für verschleißarmen Betrieb und eine hohe Standzeit Staubschutzdeckel aus Metall (weiß), mit Fassfixierungen und G 2“-Fassverschraubung Pumpen Typ = Druckluft-Pumpe Förderleistung = 550 g/min Medium = Fett Schlauchlänge = 2 m Schlauch Ausführung = Fettförderschlauch Fassverschraubung Material = Stahl Fassentleerung = 99 % Bedienung = manuell 1-Hand-Bedienung = ja Material = Stahl
Weitere Informationen:
Förderleistung:
550 g/min
Pumpen Typ:
Druckluft-Pumpe
Schlauch Ausführung:
Fettförderschlauch
Schlauchlänge:
2 m
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
manuell
Fassentleerung:
99 %
Fassverschraubung Material:
Stahl
Material:
Stahl
Medium:
Fett
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
1035.00 mm
DEPTH GRO:
1180.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84135069
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.335,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,28*
€ 1.797,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,16*
€ 1.760,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,20*
€ 1.684,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,41*
€ 1.639,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,56*
€ 1.589,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.