Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kissen für Öl, LxB 460 x 460 mm, 16 Stk/VE 197208-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197208-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123133
EAN/GTIN:
     4055661012622
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Kissen für Öl, LxB 460 x 460 mm, 16 Stk/VE Das Kissen für Öl erleichtert die Aufnahme von Industrieölen und ölbasierten Lösungsmitteln. Aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen. Ideal für den Dauereinsatz Besonders saugfähig durch einen Vlies-Kern aus speziellem Polypropylen Flexible Form dank der dehnbaren Hülle sorgt für uneingeschränkte Einsatzfähigkeit Auch im gesättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig Kompakt Aufnahmekapazität = 65 l Material = Polypropylen (PP) Material Einheit = Kissen Länge = 460 mm Breite = 460 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
65 l
Breite:
460 mm
Länge:
460 mm
Material Einheit:
Kissen
Farbe:
weiß
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
530.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
10.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 112,27*
€ 143,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,95*
€ 153,42*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,00*
€ 170,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,59*
€ 167,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,73*
€ 162,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,72*
€ 150,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,27*
€ 133,60
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 7,01688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.