Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE® Apparaterad Stahl, Ø x B 100 x 32 mm, TK 160 kg 196308-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196308-YY
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     DIK100x32-Ø8
EAN/GTIN:
     4031582070156
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle 100mm
apparaterolle
apparaterolle tente
TENTE® Apparaterad Stahl, Ø x B 100 x 32 mm, TK 160 kg Das Apparaterad TENTE Stahl eignet sich aufgrund seiner weichen und elastischen Lauffläche besonders für unebene und harte Böden. Das Rad ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Tragkraft erhältlich. Apparaterad mit Fadenschutz, 1 Stück pro VE Radkörper aus Stahlblech mit Konuskugellager Lauffläche aus Vollgummi, spurlos 80 bis 200 kg Tragkraft Als Lenk- oder Bockrolle verwendbar Radtyp = Apparaterad Rad Breite = 32 mm Rad Durchmesser = 100 mm Achsloch Durchmesser = 8 mm Nabenlänge = 36 mm Einbaumaß = 28 mm Rollen Lagerung = Konuskugellager Felge Material = Stahl Laufbelag Material = Vollgummi Bereifung spurlos = ja Belagshärte = 80 Tragkraft = 160 kg Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12530
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
8 mm
Bereifung spurlos:
ja
Einbaumaß:
28 mm
Felge Material:
Stahl
Nabenlänge:
36 mm
Rad Breite:
32 mm
Rad Durchmesser:
100 mm
Rollen Lagerung:
Konuskugellager
Tragkraft:
160 kg
Belagshärte:
80
Laufbelag Material:
Vollgummi
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12530
Radtyp:
Apparaterad
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
.740000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.