Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE® Lenkrolle Polyamid, Gleitlager, Totalfeststeller, Sch 196239-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196239-YY
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3477UOO160P63
EAN/GTIN:
     4031582050202
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller tente
lenkrolle mit feststeller
lenkrollen mit feststeller 160 mm
TENTE® Lenkrolle Polyamid, Gleitlager, Totalfeststeller, Schwenklagerschutz, Ø x Breite 160 x 50 mm, TK 350 kg Die Lenkrolle TENTE Polyamid, Gleitlager, Totalfeststeller, Schwenklagerschutz eignet sich für den Einsatz im Innenbereich, z.B. im Lebensmittelbereich oder in der Medizintechnik. Sie ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Tragkraft erhältlich. Lenkrolle mit Totalfeststeller + Schwenklagerschutz, 1 Stück pro VE Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager Lauffläche aus Polyamid Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert 200 bis 350 kg Tragkraft Rollen Typ = Stahlblechrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 160 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12532 Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Polyamid Schwenklager = zweifach Schwenkradius = 167 mm Störkreis Radius = 334 mm Plattenmaß Länge = 137 mm Plattenmaß Breite = 105 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 75 - 80 mm Laufbelag Material = Elastik-Gummi Ausladung = 60 mm Gehäuse Material = Stahlblech Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 200 mm Tragkraft = 350 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
60 mm
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Höhe:
200 mm
Plattenmaß Breite:
105 mm
Plattenmaß Länge:
137 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schwenkradius:
167 mm
Störkreis Radius:
334 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
75 - 80 mm
Tragkraft:
350 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Polyamid
Laufbelag Material:
Elastik-Gummi
Gehäuse Material:
Stahlblech
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Stahlblechrollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Schwenklager:
zweifach
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
2.490000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 19,86*
€ 26,94*
2 Tage
2
€ 9,50*
ab € 50,11*
€ 65,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.