Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE® Lenkrolle TPE, Gleitlager, Edelstahl-Gehäuse, Totalfe 196161-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196161-YY
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     7477PJO075P40
EAN/GTIN:
     4031582351033
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
tente lenkrolle mit feststeller 247...
apparaterolle
TENTE® Lenkrolle TPE, Gleitlager, Edelstahl-Gehäuse, Totalfeststeller, Ø x Breite 75 x 50 mm, TK 60 kg Die Lenkrolle TENTE TPE, Gleitlager, Totalfeststeller eignet sich für den Transport leichterer Lasten, z.B. für Büro- oder Servierwagen. Es ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlicher Tragkraft erhältlich. Lenkrolle mit Totalfeststeller, 1 Stück pro VE Radkörper aus Polypropylen (PP) mit Gleitlager Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei 60 bis 100 kg Tragkraft Rollen Typ = Edelstahlrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 75 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12530 Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Polypropylen (PP) Schwenklager = zweifach Plattenmaß Länge = 60 mm Plattenmaß Breite = 60 mm Schraubloch Durchmesser = 6,3 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 38 - 48 mm Laufbelag Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Ausladung = 24 mm Gehäuse Material = Edelstahl Befestigungsart = Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Ausladung:
24 mm
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Plattenmaß Breite:
60 mm
Plattenmaß Länge:
60 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
75 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
6.3 mm
Schraublöcher Abstand Breite:
38 - 48 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gehäuse Material:
Edelstahl
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12530
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Edelstahlrollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Schwenklager:
zweifach
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
.620000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 75mm, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 14,87*
€ 20,66*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 43,39*
€ 57,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00036679-KK
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.