Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENTE® Lenkrolle TPE, Gleitlager, Stahlblech-Gehäuse, Anschr 196135-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196135-YY
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2470PJO075P30-11
EAN/GTIN:
     4031582010398
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 75x25
lenkrolle
TENTE® Lenkrolle TPE, Gleitlager, Stahlblech-Gehäuse, Anschraubloch, Ø x Breite 75 x 50 mm, TK 75 kg Rollen Typ = Stahlblechrollen Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 75 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12530 Rückenloch Durchmesser = 11 mm Rollen Lagerung = Gleitlager Felge Material = Polypropylen (PP) Schwenklager = zweifach Schwenkradius = 61,5 mm Störkreis Radius = 123 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Laufbelag Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Ausladung = 24 mm Gehäuse Material = Stahlblech Befestigungsart = Rückenloch Tragkraft = 75 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
24 mm
Befestigungsart:
Rückenloch
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
75 mm
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schwenkradius:
61.5 mm
Störkreis Radius:
123 mm
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
Tragkraft:
75 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gehäuse Material:
Stahlblech
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12530
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Stahlblechrollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager
Schwenklager:
zweifach
Rückenloch Durchmesser:
11 mm
HEIGHT GRO:
195.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
.510000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: tente lenkrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,68*
1 Tag
39
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 9,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.