Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparanfeuchter, Edelstahl, 2,5 l 195487-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195487-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     211601
EAN/GTIN:
     4055661011809
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
sparanfeuchter edelstahl volumen 2 ...
annetzkannen v2a
Sparanfeuchter, Edelstahl, 2,5 l Der Sparanfeuchter ermöglicht das sichere Anfeuchten von Lappen oder Schwämmen mit brennbaren und aggressiven Flüssigkeiten. Mittels eines Pumpmechanismus wird die ideale Menge zur Befeuchtung gefördert, überschüssige Flüssigkeit fließt in die Kanne zurück. Aus Stahl, pulverbeschichtet oder Edelstahl Pumpwerk mit Tränkteller Integrierte Flammensperre Kunststoff-Schutzring Inkl. Sicherheitsaufkleber zur Kennzeichnung Inhalt = 2 l Behältertyp = Dosierkanne Höhe = 305 mm Durchmesser = 132 mm Deckel Typ = Tränkteller Eigenschaften = Korrosionsschutz Material = Edelstahl Eigengewicht = 1,2 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Dosierkanne
Deckel Typ:
Tränkteller
Durchmesser:
132 mm
Eigengewicht:
1.2 kg
Eigenschaften:
Korrosionsschutz
Höhe:
305 mm
Inhalt:
2 l
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
285.00 mm
WIDTH GRO:
185.00 mm
DEPTH GRO:
185.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: annetzkanne 2 liter, Sicherheitsbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 109,15*
€ 130,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,69*
€ 151,23*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 160,79*
€ 189,53*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,63*
Zubehör
Denios
187534
ab € 72,11*
Zubehör
Denios
130516
ab € 165,85*
Zubehör
Denios
250851
ab € 301,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.