Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Scheren-Hubwagen INOX mit Schnellhub, GL 1.200 mm, 195163-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195163-YY
Hersteller:
     Ole Almeborg A/S
Herst.-Nr.:
     JUN-179R/Q 560X1200 MM
EAN/GTIN:
     4055091194325
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hubwagen
Edelstahl-Scheren-Hubwagen INOX mit Schnellhub, GL 1.200 mm, Nylon Der manuelle Edelstahl-Scherenhubwagen INOX mit 1.000 kg Tragkraft ist durch den Einsatz korrosionsbeständiger Materialien für feuchte und aggressive Arbeitsumgebungen ideal geeignet. Er erfüllt die gängigen Hygienevorschriften der Lebensmittelindustrie und ist dank der glasperlengestrahlten Oberflächen leicht zu reinigen. Außerdem überzeugt er mit robuster Qualität „Made in Europe“ und durch sein Preis-Leistungsverhältnis. Korrosionsbeständig dank hohem Edelstahlanteil Einsatz in feuchter Umgebung und der Lebensmittelindustrie Geschlossene Gabelspitzen für mehr Hygiene Lebensmitteltaugliches Hydrauliköl der Klasse H1 Robuste Konstruktion „Made in Europe“ Auch mit elektrischer Hubfunktion erhältlich Tragkraft = 1000 kg Gabel Länge = 1,200 mm Hubbereich = 90 - 800 mm Hubart = manuell Gesamtbreite = 560 mm Gesamtlänge = 1655 mm Gabel Tragbreite = 560 mm Lastschwerpunkt = 600 mm Lenkrad Material = Polyurethan (PU) Gabelrolle Material = Nylon Gabelrollen Ausstattung = Einfach Eigengewicht = 123 kg
Weitere Informationen:
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrollen Ausstattung:
Einfach
Gesamtbreite:
560 mm
Hubbereich:
90 - 800 mm
Lenkrad Material:
Polyurethan (PU)
Gabel Tragbreite:
560 mm
Eigengewicht:
123 kg
Gabel Länge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1655 mm
Hubart:
manuell
Lastschwerpunkt:
600 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1400.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
1700.00 mm
WEIGHT GRO:
132.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.970,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.230,38*
€ 3.844,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.201,26*
€ 3.809,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.075,13*
€ 3.659,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.012,00*
€ 3.584,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.970,23*
€ 3.534,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.