| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-194434-YY Herst.-Nr.: LM010501 EAN/GTIN: 4055091187778 |
| |
|
| | |
| COBA Schmutzfangmatte aus Nylon, BxL 600 x 850 mm, schwarz/braun Die Schmutzfangmatte aus Nylon für den Eingangsbereich ist eine hochwertige Schmutzfang-Barriere die entwickelt wurde um Feinschmutz und Feuchtigkeit im Eingangsbereich wirksam aufzunehmen. Die Schmutzfangmatte ist in verschiedenen Farben und Größen wählbar. Für private oder kommerzielle Eingangsbereiche Nylon- und Polyesterfasern Beständig gegen Ausbleichen Rutschfest Farbe und Größe wählbar Temperaturbeständig = 0 - 60 °C Feuchtigkeitsaufnahme = 3,5 l/m² Waschbar = Waschbar Farbe = schwarz / braun Material = Nylon Polyester Breite = 600 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Farbe: | schwarz \/ braun | Feuchtigkeitsaufnahme: | 3.5 l/m² | Material: | Nylon\;Polyester\; | Waschbar: | Waschbar | Temperaturbeständig: | 0 - 60 °C | HEIGHT GRO: | 200.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.750000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 57032999 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sauberlaufmatte, Sauberlaufteppich, Schmutzfang-Teppich, Schmutzfangteppich, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, nitrilgummi fussbodenmatte, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,72* | € 62,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,92* | € 64,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,53* | € 68,72* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 58,44* | € 75,94* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,22* | € 125,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|