Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte aus PE, BxT 600 x 1.200 mm, grün 194422-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194422-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD040001
EAN/GTIN:
     4055091187990
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatzmatten grün
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzmatte aus PE, BxT 600 x 1.200 mm, grün Die Arbeitsplatzmatte aus Polyethylen zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und Belastbarkeit aus. Die Unterlage kann mit weiteren Matten des gleichen Typs zu einer beliebig großen Fläche mittels praktischen Stecksystem erweitert werden. Aus robustem Polyethylen Punktbelastbarkeit bis 40.000 kg/m² Gitter-Design In verschiedenen Farben erhältlich Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Befahrbar = ja Belastbarkeit = 40.000 kg/m² Geeignet für Nassbereich = ja Drainage und Belüftung = ja Erweiterbar = ja Farbe = grün Material = Polyethylen (PE) Höhe = 25 mm Breite = 600 mm Tiefe = 1200 mm
Weitere Informationen:
Antirutsch:
ja
Befahrbar:
ja
Belastbarkeit:
40000 kg/m²
Breite:
600 mm
Drainage und Belüftung:
ja
Erweiterbar:
ja
Farbe:
grün
Geeignet für Nassbereich:
ja
Höhe:
25 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Rutschfestigkeit:
ja
Tiefe:
1200 mm
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
3.950000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatten 60cm breit, Anti-Ermüdungsmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.