Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA ESD-Arbeitsmatten-Set aus PVC mit Leitschicht, BxT 1.20 194415-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194415-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HR020003CKEU
EAN/GTIN:
     4055091187921
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
COBA ESD-Arbeitsmatten-Set aus PVC mit Leitschicht, BxT 1.200 x lfm, blau Mit dem ESD-Arbeitsmatten-Set aus Polyvinylchlorid können Sie sicherstellen, dass keine elektrostatischen Entladungen wertvolle Bauteile zerstören. Durch Potentialdifferenzen entstehende Spannungsdurchschläge werden durch diese geerdete Tischmatte sicher verhindert. Mehrteiliges Set Tischbelag aus PVC mit Leitschicht Hammerschlag-Design Erdungszubehör Für trockene Innenbereiche Gemäß BS EN 14041 zertifiziert Farbe = blau Material = PVC Höhe = 3 mm Breite = 1.200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
blau
Höhe:
3 mm
Material:
PVC
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,66*
€ 306,56*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 283,05*
€ 334,80*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,54*
€ 365,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.