Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Klebematte, BxT 800 x 600 mm, weiß 194406-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194406-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WC000011
EAN/GTIN:
     4055091187839
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Reinraum-Klebematte, BxT 800 x 600 mm, weiß Die Reinraum-Klebematte eignet sich für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie z.B. Reinräumen, Krankenhäuser oder in der Lebensmittelindustrie. Die Klebematte bietet zuverlässigen Schutz auch gegen Bakterien oder Schimmelsporen. Für Innenbereiche Bodenplatte aus PVC 60 antibakterielle Folien Zuverlässiger Schutz Nachfüllbar Temperaturbeständig = 0 - 60 °C Farbe = weiß Material = Polyolefin Höhe = 1,5 mm Breite = 800 mm Tiefe = 600 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1.5 mm
Material:
Polyolefin
Tiefe:
600 mm
Temperaturbeständig:
0 - 60 °C
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
3.450000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
138
Frei Haus
ab € 92,53*
€ 115,61*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 92,78*
€ 116,23*
€ 5,90*
ab € 101,10*
€ 140,50*
Frei Haus
ab € 115,56*
€ 147,11*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 148,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
WC000003
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.