Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtafel T-Card, 5 Reihen, 20 Fächer 194119-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194119-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00006
EAN/GTIN:
     4052301005563
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Steckkartentafel
Steckplantafel
Systemtafel T-Card, 5 Reihen, 20 Fächer Mit der Systemtafel T-Card lassen sich bspw. Termine oder Dienstpläne mittels T-Karten systematisch zuweisen. Mit Hilfe der Einsteckfächer können die verschiedenfarbigen Karten zu einer Planung auf der Systemtafel eingefügt werden. Hartschaum-Trägerplatte Aufkaschierte Einsteckfächer Alu-Rahmen mit Kunststoffeckverbindern 300 T-Karten in unterschiedlicher Farbe und Format Inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung Tafel Höhe = 464 mm Tafel Breite = 455 mm Tafel Tiefe = 50 mm
Weitere Informationen:
Tafel Breite:
455 mm
Tafel Höhe:
464 mm
Tafel Tiefe:
50 mm
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94037000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Stecktafel, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, steckkartentafel, Organisationstafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,38*
€ 82,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 90,27*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,61*
€ 92,19*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 77,68*
€ 102,54*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 102,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00010
ab € 2,89*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00012
ab € 2,89*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00009
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00007
ab € 2,90*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00008
ab € 2,88*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00011
ab € 2,89*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00004
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00006
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00003
ab € 2,33*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00001
ab € 2,32*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00002
ab € 2,34*
Zubehör
Eichner Organisation
9096-00005
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.