Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karten-Sortiertafel Starter-Set 194109-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194109-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-02020
EAN/GTIN:
     4052301039223
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Karten-Sortiertafel Starter-Set Mit Hilfe des Karten-Sortiertafel Starter-Sets können Sie Belege im DIN A4-Format übersichtlich sortieren und ablegen. Durch das Aneinanderreihen der Tafeln können zusammenhängende Prozesse dargestellt und zu einer leicht nachvollziehbaren Gesamtplanung angeordnet werden. 3-teiliges Set Robuste Kunststoff-Tafeln Indextafel mit 25 Magnetschildern Einfache Wandmontage Tafel Höhe = 1350 mm Tafel Breite = 1,330 mm Tafel Tiefe = 75 mm Befestigungsart = Wandmontage Farbe = anthrazit Oberfläche = glatt Material = Kunststoff Stahlblech Eigengewicht = 40,6 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
40.6 kg
Farbe:
anthrazit
Oberfläche:
glatt
Tafel Breite:
1330 mm
Tafel Höhe:
1350 mm
Tafel Tiefe:
75 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Material:
Kunststoff\;Stahlblech\;
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
1330.00 mm
DEPTH GRO:
1350.00 mm
WEIGHT GRO:
40.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, Zubehör für Organisationstafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,80*
€ 1.087,46*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 1.123,37*
€ 1.187,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,72*
€ 1.413,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,58*
€ 1.402,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,06*
€ 1.366,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,80*
€ 1.345,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,37*
€ 1.336,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.