Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel für NoTrax Arbeitsplatzmatten 051, Buchse 193720-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-193720-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     051SFG0200
EAN/GTIN:
     0662641756861
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Erdungskabel für NoTrax Arbeitsplatzmatten 051, Buchse Schafft ein Gleichgewicht zwischen allen Gegenständen und dem Personal, damit statische Elektrizität auf kontrollierte Weise zum Boden fließt Spezielle Serie von ESD-Zubehör, um einen Statik-freien Arbeitsplatz zu gewährleisten und Mitarbeiter sowie empfindliche elektrische Geräte zu schützen Arbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material des Tisches an einen gemeinsamen Erdungspunkt anschließen Zur Verwendung in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch sensibler Komponenten 4,5 m langes Kabel, das ein bis zwei Handgelenkbänder und eine Tischmatte mit der Erdung verbindet Leicht anzubringen (einfach per Druckknopf an der Matte festmachen, mit dem Spiralkabel verbinden und dann erden) Widerstand 1 Meg von der Matte bis zum Boden Anti-Ermüdend = ja Farbe = schwarz
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Farbe:
schwarz
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85444290
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 4,5 m, Zubehör für Industriematten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 16,70*
€ 23,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 24,09*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 29,94*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 27,32*
€ 37,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.