Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufpreis für Fotozelle Schwarzerkennung 179331-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-179331-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M3Z00SE
EAN/GTIN:
     4055091175270
Suchbegriffe:
Fotozelle Stretchmaschine
Stretchmaschine Fotozelle
fotozelle stretchmaschine
Aufpreis für Fotozelle Schwarzerkennung Die Fotozelle Schwarzerkennung für alle Stretchmaschinen ermöglicht das automatisierte Verpacken mit Folie von schwarzen Ladegütern auf Paletten. Während der automatischen Höhenabtastung ist die Fotozelle in der Lage, den schwarzen Arbeitsbereich abzutasten und den Verpackungsprozess exakt einzuleiten. Für alle Stretchmaschinen Einfache Montage
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
125.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85414900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Folien-Stretchmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,82*
€ 346,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.