Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Wasserschieber, Kunststoff, 450 mm, rot 178938-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178938-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     3252
EAN/GTIN:
     4003242032521
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Hygiene-Wasserschieber, Kunststoff, 450 mm, rot Hygiene-Wasserschieber zum Beseitigen von Flüssigkeiten HACCP-konform Hitzebeständig bis 134 °C Lebensmittelecht Resistent gegen viele Säuren/Laugen Material = Polypropylen (PP) Höhe = 50 mm Breite = 450 mm Tiefe = 150 mm Farbe = rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
450 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
150 mm
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 10,64667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,54*
€ 54,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,76*
€ 52,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,39*
€ 51,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,94*
€ 38,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.