Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Gittermatte aus PVC, 1.200 mm x lfm 178718-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178718-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     537C0048BY
EAN/GTIN:
     0662641855984
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
NoTrax Gittermatte aus PVC, 1.200 mm x lfm Mit der Gittermatte aus PVC erhalten Sie eine Unterlage in stabiler Industriequalität die eine optimale Drainage gewährleistet, sodass sich keine Flüssigkeiten auf der Matte sammeln können. Diese Matte bietet Ihnen einen rutschsicheren Stand am Arbeitsplatz – selbst in Nassbereichen. Aus Polyvinylchlorid (PVC) Gitterrost-Design Für den Einsatz in Außen- und Innenbereichen geeignet Resistent gegen die meisten Öle, Chemikalien und Fette Stoßdämpfend – mindert Vibrationen und Trittschall ab Rutschsicherheitswert = R10 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Löcher Roste Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = ja Belastbarkeit = 19000 kg/m² Temperaturbeständig = -5 °C Geeignet für Nassbereich = ja Drainage und Belüftung = ja Erweiterbar = ja Rollenlänge = 10 m Farbe = schwarz / gelb Material = Polyvinylchlorid (PVC) Höhe = 12 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 1000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz \/ gelb
Profil:
Löcher\;Roste\;
Rollenlänge:
10 m
Tiefe:
1000 mm
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Befahrbar:
ja
Belastbarkeit:
19000 kg/m²
Drainage und Belüftung:
ja
Erweiterbar:
ja
Geeignet für Nassbereich:
ja
Höhe:
12 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R10
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-5 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
9.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 186,68*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 151,04*
€ 187,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 187,29*
€ 222,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 185,91*
€ 221,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 174,21*
€ 207,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 165,68*
€ 197,16
pro Meter
ab 500 Meter
€ 151,04*
€ 179,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.