Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad Vollgummi BASIC, PAK-frei, ØxB 200 x 50 mm, TK 205 kg 177180-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177180-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     200P4R2R0N
EAN/GTIN:
     4260475212728
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad Vollgummi BASIC, PAK-frei, ØxB 200 x 50 mm, TK 205 kg Nutzen Sie das Vollgummi-Rad BASIC, um Waren schnell und mit großem Fahrkomfort an ihren Einsatzort zu bringen. Die Rolle wurde umwelt- und gesundheitsschonend ohne PAK produziert. PAK-freies Rad Vollgummi BASIC mit Rollenlager Großer Fahrkomfort und geräuscharmer Lauf Belagshärte: 85° Shore A Korrosionsfreies Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Beständig gegen verdünnte Säuren Rollen Typ = Transportrollen Rollen Bauform = Einbaurad Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12532 Achsloch Durchmesser = 12 mm Nabenlänge = 59 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = befriedigend Felge Material = Polypropylen (PP) Laufbelag Material = Vollgummi Laufeigenschaft = geräuscharm Lauffläche Farbe = grau Bodeneignung = universal Bodenschonung = befriedigend Bereifung spurlos = ja Wartungsfrei = ja Beständigkeit = temperaturbeständig Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Tragkraft = 205 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
12 mm
Nabenlänge:
59 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Tragkraft:
205 kg
Rollen Bauform:
Einbaurad
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Bodeneignung:
universal
Bodenschonung:
befriedigend
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Laufbelag Material:
Vollgummi
Laufeigenschaft:
geräuscharm
Lauffläche Farbe:
grau
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12532
Radachse:
verschraubt
Rollen Typ:
Transportrollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
befriedigend
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
Wartungsfrei:
ja
WIDTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
1.892000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 11,69*
€ 16,13*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 19,81*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 32,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.