Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsmatte nach BS EN 61111, Klasse 2, bis 26,5 kV 177098-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177098-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SM010060C
EAN/GTIN:
     5013745001312
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Isolationsmatte nach BS EN 61111, Klasse 2, bis 26,5 kV Isolationsmatte mit einer getesteten Durchschlagsfestigkeit von 1.000 bis 36.000 Volt. Isolationsmatte nach BS EN 61111 In den Klassen 0, 2 und 4 erhältlich Öl- und chemikalienbeständig Fein gerippte Oberfläche mit Anti-Rutschwirkung Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Rillen Rollenlänge = 10 m Farbe = grau Material = Naturkautschuk (NR) Höhe = 4 mm Breite = 1.000 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Höhe:
4 mm
Material:
Naturkautschuk (NR)
Profil:
Rillen
Rollenlänge:
10 m
Rutschfestigkeit:
ja
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
5.530000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,72*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 80,58*
€ 95,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 79,34*
€ 94,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 75,48*
€ 89,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 72,68*
€ 86,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 61,72*
€ 73,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.