Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät LS-ZP93 für PP- und PET-Band, für Bandb 176534-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-176534-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     LS-ZP93
EAN/GTIN:
     4250982658409
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Akku-Umreifungsgerät LS-ZP93 für PP- und PET-Band, für Bandbreite 9-16 mm Mit dem Akku-Umreifungsgerät LS-ZP erhalten Sie ein modernes, komfortables und leistungsstarkes Gerät, mit dem Sie präzise und ergonomisch arbeiten. Das Umreifen von Ihrem Ladegut mit PP- oder PET-Bändern verläuft bequem und prozesssicher. Halbautomatisches Umreifungsgerät mit komfortabler Einhandbedienung Soft-Spann-Modus für empfindliche Packstücke 18 V Li-Ionen-Akku von BOSCH Reibschweißverfahren für hohe Verschlussfestigkeit Für Bandbreite 9 – 16 mm oder 16 - 19 mm Umreifungen pro Akkuladung ca. = 320 - 350 Spanngeschwindigkeit = 11,1 m/min Verschlussmechanismus = verschweißen Spann- und Verschlussgeräte Funktionen = automatischer Stand-by-Modus Soft-Spann-Modus Digitalanzeige individuelle Spannkrafteinstellung variable Spanngeschwindigkeit Geeignet für Material = Polypropylen (PP) Polyethylenterephthalat (PET) Bandbreite = 9 - 16 mm Bandstärke = 0,7 - 1,27 mm Batteriekapazität = 5,0 Ah/per unit Höhe = 320 mm Breite = 150 mm Tiefe = 130 mm Eigengewicht = 3,5 kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 - 16 mm
Bandstärke:
0.7 - 1.27 mm
Batteriekapazität:
5.0 Ah/per unit
Breite:
150 mm
Eigengewicht:
3.5 kg
Spann- und Verschlussgeräte Funktionen:
automatischer Stand-by-Modus\;Soft-Spann-Modus\;Digitalanzeige\;individuelle Spannkrafteinstellung\;variable Spanngeschwindigkeit\;
Höhe:
320 mm
Geeignet für Material:
Polypropylen (PP)\;Polyethylenterephthalat (PET)\;
Spanngeschwindigkeit:
11.1 m/min
Tiefe:
130 mm
Umreifungen pro Akkuladung ca.:
320 - 350
Verschlussmechanismus:
verschweißen
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
5.350000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: kombispanner kunststoffband, einhebel verschlussgerät, linder umreifungsgerät, Akku-Umreifungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.546,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,89*
€ 1.936,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,24*
€ 1.922,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,22*
€ 1.876,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,26*
€ 1.851,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,40*
€ 1.840,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.