Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Einsteiger PPKOM-13, Bandbreite 13 mm 173658-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Umreifungsset Einsteiger PPKOM-13, Bandbreite 13 mm 173658-YY
Artikel-Nr.:
     4445-173658-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     SETPP13AWEDE
EAN/GTIN:
     4250982673334
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungs set
Umreifungsset Einsteiger PPKOM-13, Bandbreite 13 mm Bandbreite = 13 mm Verfahrbar = ja Spanngerät inklusive = ja Farbe = schwarz silber
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Verfahrbar:
ja
Farbe:
schwarz\;silber\;
Spanngerät inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
37.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39202080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Umreifungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 330,09*
€ 392,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 323,44*
€ 384,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 301,12*
€ 358,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 293,23*
€ 348,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 281,08*
€ 334,49
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.