Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen für PP-Umreifungsband, 13 x 0,6 mm, 2.000 S 173638-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-173638-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     132805KU_P
EAN/GTIN:
     4250982632911
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen für PP-Umreifungsband, 13 x 0,6 mm, 2.000 Stk/VE Höhe = 28 mm Breite = 13 mm Tiefe = 0,6 mm Farbe = silber Eigengewicht = 6,8 kg VE = 2000 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Eigengewicht:
6.8 kg
Farbe:
silber
Höhe:
28 mm
Tiefe:
0.6 mm
VE:
2000 Stk/VE
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
7.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,51*
€ 54,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,17*
€ 53,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,82*
€ 50,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,83*
€ 49,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.