Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstahlbandschere SUPER TYMER® 173478-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-173478-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     SUPERTYMER
EAN/GTIN:
     4250982634489
Suchbegriffe:
Bandstahlschere
Stahlband-Schere
Stahlbandschere
Stahlbandschneider
Sicherheitsstahlbandschere SUPER TYMER®, bis Bandbreite 35 mm und Bandstärke 1,2 mm Farbe = silber Eigengewicht = 2 kg Technische Eigenschaften = Die patentierte, sehr stabile Konstruktion der Schere ermöglicht ein absolut spannungsfreies und kraftschonendes Aufschneiden des Umreifungsbandes, so dass ein Hochschnellen des Stahlbandes völlig verhindert wird.
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
2 kg
Farbe:
silber
Technische Eigenschaften:
Die patentierte\, sehr stabile Konstruktion der Schere ermöglicht ein absolut spannungsfreies und kraftschonendes Aufschneiden des Umreifungsbandes\, so dass ein Hochschnellen des Stahlbandes völlig verhindert wird.
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
2.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82033000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: linder stahlbandschere, stahlband schere, Stahlbandscheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,73*
€ 348,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.