Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstahlbandschere H201, bis Bandbreite 32 mm und Ba 173476-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-173476-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     H201
EAN/GTIN:
     4250982634014
Suchbegriffe:
Bandstahlschere
Stahlband-Schere
Stahlbandschere
Stahlbandschneider
Sicherheitsstahlbandschere H201, bis Bandbreite 32 mm und Bandstärke 0,8 mm Breite = 4 mm Tiefe = 30 mm Farbe = schwarz gelb Eigengewicht = 0,75 kg Technische Eigenschaften = Niederhaltefunktion
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Eigengewicht:
0.75 kg
Farbe:
schwarz\;gelb\;
Tiefe:
30 mm
Technische Eigenschaften:
Niederhaltefunktion
HEIGHT GRO:
339.00 mm
WIDTH GRO:
363.00 mm
DEPTH GRO:
326.00 mm
WEIGHT GRO:
.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82033000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: stahlbandschere 32mm, stahlband schere, linder stahlbandschere, Stahlbandscheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.